Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の プラスビット
1/4H プラス片側ビット(14mm溝/マグネット付/ブリスターパック入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
先端サイズ
2
注文コード
24791665
品番
E4S065-P02B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥510
この商品は
先端サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
65
タイプ
片頭ビット
先端サイズ
2
寸法D(mm)
6.35
差込角対辺(mm)
6.35[1/4]
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭