Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の プラスビット
1/4H プラス片側ビット(14mm溝/マグネット付/ブリスターパック入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
24791674
品番
E4S100-P02B
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
全長(mm)
100
タイプ
片頭ビット
先端サイズ
2
寸法D(mm)
6.35
差込角対辺(mm)
6.35[1/4]
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭