曜日別特売
20235 空調付きベスト 2023X(ウェアのみ)日本製生地 迷彩 STATUSUNI(ステータスユニ) 24799235

20235 空調付きベスト 2023X(ウェアのみ)日本製生地 迷彩 STATUSUNI(ステータスユニ) 24799235
20235 空調付きベスト 2023X(ウェアのみ)日本製生地 迷彩 STATUSUNI(ステータスユニ) 24799235
20235 空調付きベスト 2023X(ウェアのみ)日本製生地 迷彩 STATUSUNI(ステータスユニ) 24799235
20235 空調付きベスト 2023X(ウェアのみ)日本製生地 迷彩 STATUSUNI(ステータスユニ) 24799235
20235 空調付きベスト 2023X(ウェアのみ)日本製生地 迷彩 STATUSUNI(ステータスユニ) 24799235

空調付きベスト 2023X(ウェアのみ)日本製生地 迷彩

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ4L
カモグレー
内容量1着注文コード24799235品番20235
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,919
販売価格(税別)
6,290

国内生産にこだわった日本製の生地を採用した迷彩柄ユニセックス仕様の空調付きベストです。
裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、身体(背面)からの効果を実感できます。
※縫製は海外工場になります。

用途
熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え
セット内容空調ベスト:1着材質合成繊維カモグレーサイズ4L胸囲(cm)133混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)49着丈(cm)73
注意
※本セットは空調ウェア/服のみ(ファン取付穴直径Φ90mm)になります。別途、空調セットをご用意いただく必要があります。
※空調ファン、ケーブルなどの空調セットは他社製の物と組み合わせての取り付けおよび動作を保証しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする