WCI-30 電気沸とうエアーポット ピーコック魔法瓶工業 24799608 WCI-30 電気沸とうエアーポット ピーコック魔法瓶工業 24799608 WCI-30 電気沸とうエアーポット ピーコック魔法瓶工業 24799608

電気沸とうエアーポット

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24799608 品番WCI-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コードを外してもお湯が注げる、エアー電気ポット。
ボタンひとつで再沸騰。
丈夫な印刷鋼板ボディ。
軽く大きな、押しやすいプッシュプレートで給湯もラクラク。
凹凸の少ない、ステンレス製のフラットな内容器でお手入れ簡単。

容量(L)3 サテングレー 機能再沸とう機能、カルキカット、空焚き防止、上蓋脱着式、360°フリー回転底 材質(内)ステンレス、(外)スチール 消費電力(W)湯沸650 本体質量(kg)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×256×340 アズワン品番64-5279-17 年間消費電力量(kW)444 一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.22 TKG品番7-0828-0103 TKG品番(2017)6-0786-0103

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24799608
2023-12-01
用途:
パソコン作業の休憩時

3.0Lなので、一度にお湯をたっぷりと使えて便利です。

対象商品:
24799583
2022-10-30
用途:
娘の下宿用に
運輸・通信業

娘が大学に進学したので,下宿用に買いました。今,このような小型のポットはケトルに変わっていて,あまりポットというのはありませんが,これは小さくてとても便利です。ケトルなんて,倒したらお湯がこぼれるし,危険極まりない。やはりこういうポットの方が安心,安全で便利です。今でもこういう小型のポットを作っていただいて,ありがとうございます。

対象商品:
24799608
2021-12-03
用途:
事務所用
建設業・工事業

電動給湯式ではないので、耐久性がありそう。
押す力も軽いです。

対象商品:
24799592
2021-03-14
用途:
日常の給湯用
金融・保険業

値段も安く、シンプルな機能でとても使いやすい品です。
使い始めて1ヶ月程ですが、最初の頃は、沸騰時の音が大きいのが気になりましたが、慣れると音で沸騰中なのが分かるので、これも重宝かなと思います。
沸騰後に側面が熱くなりますが、もう少し熱くならない様に改善されると嬉しいですね。

2人が参考にしています
対象商品:
24799592
2020-11-25
用途:
お昼や休憩時
有限会社フルサワ工業 様

使っていた湯沸かしポットは保温が出来ないため、買い換えました。大きさも丁度良く色も気に入っています。

対象商品:
24799583
2020-08-15
用途:
実家で高齢母が茶を淹れるなど日常で使用
その他業種

小型であっという間にお湯がわく商品は保温が出来ないので駄目・・という母の為に買いました。
小型で保温が出来て軽く、高齢者でも取り扱いに不便がない物が見つかり良かったです。エアーでお湯が出るので、三時頃にはプラグを抜いて、就寝する時間まではエアーで使っているそうです(節電のため)。
娘視点で気になったのは、お湯を沸かした後、側面がけっこう熱くなる事ですが、母は熱い物が入っているんだから熱くなって当然!と気にならないそうです。触ってすぐ火傷するほどの熱さはありませんが、小さいお子さんがいるお宅は気をつけたほうがいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
24799592
2020-08-06
用途:
オフィスフロアの給湯室設置用として使用しました。
岡安商事株式会社 様 (金融・保険業)

シンプルですが機能性を十分感じることが出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
24799583
2019-03-27
用途:
お茶用
教育・研究機関

必要十分です。最小限の機能ですが,今のところ,何の不具合もありません。頑丈で長く使えて壊れなければ最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする