電気沸とうエアーポット
コードを外してもお湯が注げる、エアー電気ポット。
ボタンひとつで再沸騰。
丈夫な印刷鋼板ボディ。
軽く大きな、押しやすいプッシュプレートで給湯もラクラク。
凹凸の少ない、ステンレス製のフラットな内容器でお手入れ簡単。
機能再沸とう機能、カルキカット、空焚き防止、上蓋脱着式、360°フリー回転底
材質(内)ステンレス、(外)スチール
消費電力(W)湯沸650
内容量1台
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2022-10-30
- 用途:
- 娘の下宿用に
- 対象商品:
- 24799583
娘が大学に進学したので,下宿用に買いました。今,このような小型のポットはケトルに変わっていて,あまりポットというのはありませんが,これは小さくてとても便利です。ケトルなんて,倒したらお湯がこぼれるし,危険極まりない。やはりこういうポットの方が安心,安全で便利です。今でもこういう小型のポットを作っていただいて,ありがとうございます。
2021-03-14
- 用途:
- 日常の給湯用
- 対象商品:
- 24799592
値段も安く、シンプルな機能でとても使いやすい品です。
使い始めて1ヶ月程ですが、最初の頃は、沸騰時の音が大きいのが気になりましたが、慣れると音で沸騰中なのが分かるので、これも重宝かなと思います。
沸騰後に側面が熱くなりますが、もう少し熱くならない様に改善されると嬉しいですね。
1人が参考にしています
有限会社フルサワ工業 様
2020-11-25
- 用途:
- お昼や休憩時
- 対象商品:
- 24799592
使っていた湯沸かしポットは保温が出来ないため、買い換えました。大きさも丁度良く色も気に入っています。
2020-08-15
- 用途:
- 実家で高齢母が茶を淹れるなど日常で使用
- 対象商品:
- 24799583
小型であっという間にお湯がわく商品は保温が出来ないので駄目・・という母の為に買いました。
小型で保温が出来て軽く、高齢者でも取り扱いに不便がない物が見つかり良かったです。エアーでお湯が出るので、三時頃にはプラグを抜いて、就寝する時間まではエアーで使っているそうです(節電のため)。
娘視点で気になったのは、お湯を沸かした後、側面がけっこう熱くなる事ですが、母は熱い物が入っているんだから熱くなって当然!と気にならないそうです。触ってすぐ火傷するほどの熱さはありませんが、小さいお子さんがいるお宅は気をつけたほうがいいと思います。
1人が参考にしています
岡安商事株式会社 様
2020-08-06
- 用途:
- オフィスフロアの給湯室設置用として使用しました。
- 対象商品:
- 24799592
シンプルですが機能性を十分感じることが出来ました。
2人が参考にしています