2-527 プッシュラッチ BEST(ベスト)[金物] 24804895 2-527 プッシュラッチ BEST(ベスト)[金物] 24804895

プッシュラッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1個) 注文コード 24804895 品番 2-527
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

小型キャビネットの扉などに取り付けます。マグネットの力で扉を閉め切ります。押した勢いで扉を開けます。

材質本体:ABS樹脂、スライダー:ポリアセール樹脂 用途扉を固定する金具。 タイプシングル 片開き用 吸着力2kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする