ベル 屋内型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24806864 品番BD-6-24-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
使用温度範囲(℃)-10〜+40 定格電圧(V)DC24 定格作動電圧(V)DC16 定格電流(mA)10+15%以下 音量(dB)90/m以上
注意
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする