ADGH01P ラズベリーパイ接続 GPIO 入出力インターフェース汎用テストボード 【完成品】 ビット・トレード・ワン 24806916

 

ADGH01P ラズベリーパイ接続 GPIO 入出力インターフェース汎用テストボード 【完成品】 ビット・トレード・ワン 24806916 ADGH01P ラズベリーパイ接続 GPIO 入出力インターフェース汎用テストボード 【完成品】 ビット・トレード・ワン 24806916 ADGH01P ラズベリーパイ接続 GPIO 入出力インターフェース汎用テストボード 【完成品】 ビット・トレード・ワン 24806916

ラズベリーパイ接続 GPIO 入出力インターフェース汎用テストボード 【完成品】

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24806916 品番ADGH01P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ラズベリーパイの外部入出力ピンであるGPIOインターフェースにLEDやスイッチを接続して入出力やシリアル通信の確認など
ラズベリーパイの基本的な入出力テストを行うことが可能な汎用テストボードです。
簡単に扱える汎用ボードのため、これからラズベリーパイを学習する初心者には最適です。

付属品部品表×1部、フラットケーブル40Pin×1個 質量(g)約36 スイッチ5点 電源RaspberryPiより給電(3.3V) 使用温度範囲0〜40℃(結露なきこと) 対応OSRaspbian 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×74×15 対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB ディスプレイ16文字×2行(バックライト付き) LED2点 アナログ入力1点
注意
※Raspberry Pi本体、アクリルパネルは付属しません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24806916
2018-10-01
用途:
学習用

回路図やI/O表が付属しておらずこの商品だけでは使い物になりません。
雑誌との連携企画商品で雑誌に解説や使用法が記載されているので雑誌の購入が必須となります。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする