付属品部品表×1部、フラットケーブル40Pin×1本、スピーカー×1個、ステレオミニケーブル×1本
仕様パワーアンプ:0.5W
出力(LED)4点
電源RaspberryPiより給電
使用温度範囲0〜40℃(結露なきこと)
本体質量(g)約53
対応OSRaspbian
表示7セグメントLED4桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×100×13(突起物除く)
対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB
センサードップラセンサー
動作温湿度範囲温度0〜45℃/湿度10〜60%(結露なきこと)
コネクタΦ3.5mmステレオミニジャック
スイッチ数3