SLIDE(スライド)
SLIDE(スライド)の 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
SLIDE(スライド)の 離型スプレー
エポキシ系樹脂専用離型剤
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本(425mL)
注文コード
24807223
品番
40614
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
エポキシ樹脂セイン洋に開発された離型剤です。合成ワックスベースでシリコンを含みません。エポキシ樹脂特融の金型に対するべたつきを解消し、生産性向上に貢献します。
用途
エポキシ系、ウレタン系に効果を発揮。合成ワックスベース。シリコン非含有。ペインタブル。
仕様
塩素系不使用
最高使用温度(℃)
232℃
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.04L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性