ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
6角ボルト 頭黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
M8×20
M6×20
M8×20
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
24809408
品番
65909
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ピッタリサポート専用で使用します。
用途
ピッタリサポート専用
仕様
ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける。
トラスコ品番
789-4201
セット内容
ナット・ワッシャー・Sワッシャー 各2セット
材質
スチール(SPHC)
サイズ
M8×20
質量(g)
46