曜日別特売
- ReFace Tile(リフェイスタイル) 450mm角 MTシートタイプ Felice アゼアス 24812325

使用例

- ReFace Tile(リフェイスタイル) 450mm角 MTシートタイプ Felice アゼアス 24812325
- ReFace Tile(リフェイスタイル) 450mm角 MTシートタイプ Felice アゼアス 24812325
- ReFace Tile(リフェイスタイル) 450mm角 MTシートタイプ Felice アゼアス 24812325
- ReFace Tile(リフェイスタイル) 450mm角 MTシートタイプ Felice アゼアス 24812325
- ReFace Tile(リフェイスタイル) 450mm角 MTシートタイプ Felice アゼアス 24812325
- ReFace Tile(リフェイスタイル) 450mm角 MTシートタイプ Felice アゼアス 24812325
- ReFace Tile(リフェイスタイル) 450mm角 MTシートタイプ Felice アゼアス 24812325
- ReFace Tile(リフェイスタイル) 450mm角 MTシートタイプ Felice アゼアス 24812325
- ReFace Tile(リフェイスタイル) 450mm角 MTシートタイプ Felice アゼアス 24812325

ReFace Tile(リフェイスタイル) 450mm角 MTシートタイプ Felice

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1枚F-003注文コード24812325品番-
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

「人とペットにやさしい床材」
防滑性、クッション性、耐久性があり安心・安全です。
耐水性・耐薬品性があり万が一の際のお手入れも簡単。
JIS A 1454の滑り抵抗試験を実施し、日本建築学会の推奨値をクリア。

用途住居・非住居問わず、フローリングやタイルの上にリフォームや置き畳感覚でご使用いただけます。厚さ(mm)4F-003
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※耐水性があり水回りで使用できますが、極度な水量や長時間の浸水は避けてください。
※裏面が汚れると密着力が低減しますが、軽く絞った布などで水拭きすると回復します。表面が粗いもので拭くと密着層が剥がれます。
※MTシート密着面には天然ゴムを使用しております。天然ゴムはまれにかゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー症状を起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
全国数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
離島数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする