曜日別特売
RC1423L-B-LGR パネルバックソファー ミドルバック ナイキ 24819508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パネルバックソファー ミドルバック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台ライトグリーン注文コード24819508品番RC1423L-B-LGR
参考基準価格(税別)¥294,600販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
用途ミーティング用、会議用、ロビー用ライトグリーン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×590×1130トラスコ品番208-6881質量(kg)36.5張地ビニールレザー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×590×1130芯材軟質発泡ポリウレタン材質(脚)Φ28.6mmパイプシルバー塗装仕上グリーン購入法適合アジャスター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品のため、表示納期から前後する可能性がります。
※エンドパネルの後付けはできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき14,800/税込16,280
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする