セット内容USB-CAM02(本製品)、ケーブルホルダー(ゴム)、ケーブルホルダー(プラスチック)、ホルダー内寸調整用ゴムパッド(厚さ2mm/4mm)、印刷物一式(保証書等)質量(g)約63電源(V)5(USB給電)規格VCCI Class B消費電力(W)最大:1対応OSWindows 7以降、macOS 10.4.9以降、Linux Kernel 2.6.26以降、Chrome OSレンズF:2.0、f:3.6mm保存温度(℃)-20~60インターフェースUSB 2.0×1解像度フルHD 1080p (1920×1080)保証期間1年間撮像素子200万画素 1/2.7インチ CMOSセンサー(OMNIVISION OV2719)ホワイトバランス自動フォーカスマニュアルフォーカス動作湿度(%)95以下(結露なきこと)保存湿度(%)95以下(結露なきこと)撮影距離(cm)10~∞画素数200万画素ケーブル長(cm)約 198.5(フレキシブル部分:30含む)RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps音声本体内蔵マイク画角110°(対角)、92°(水平)、49°(垂直)動作温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)カメラ本体:約 1.5×1.5×2.4