HDFE0626GD カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事 24821879 HDFE0626GD カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事 24821879 HDFE0626GD カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事 24821879

カラーLEDフィラメント電球 E26 調光

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24821879 品番 HDFE0626GD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。
調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。

種別エジソン型 質量(g)45 消費電力(W)6 適合規格PSE準拠 口金E26 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm)65×138 波長(nm)520 光色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否対応

商品説明動画

lda hdfe0626rd 赤色LEDフィラメント電球 エジソンバルブ アラート 注意 警告 LED光商事
hdfe0626pd E26口金 ピンクカラー フィラメント電球 調光対応 セクシーなフィラメント エジソンバルブ LED光商事
lda hdfe0626gd ナチュラルな色合い 緑色 LEDフィラメント電球 癒やし LED光商事

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする