光商事
光商事の 電球
光商事の LED電球
光商事の 装飾タイプLED電球
E11スポットライト 桃色
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24822046
品番
HS0511PD3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
調光にも対応したLEDスポットライトです。ピンク色のカラースポットライトでムーディな雰囲気を演出します。パーティなどの演出にもおすすめ
種別
LEDカラースポットライト
質量(g)
57
消費電力(W)
5
口金
E11
発光色
ピンク
寸法(Φ×mm)
49×65
波長(nm)
620
配光角度(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
対応