曜日別特売
TAN-207(GY) ベッドにもなるコンパクトカウチソファ Vita 24822098

TAN-207(GY) ベッドにもなるコンパクトカウチソファ Vita 24822098
TAN-207(GY) ベッドにもなるコンパクトカウチソファ Vita 24822098
TAN-207(GY) ベッドにもなるコンパクトカウチソファ Vita 24822098
TAN-207(GY) ベッドにもなるコンパクトカウチソファ Vita 24822098

ベッドにもなるコンパクトカウチソファ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード24822098品番TAN-207(GY)
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
材質
表地・裏地:ポリエステル
構造部材:スチール
中材:ウレタンフォーム
クッション材:ポリエステルわた
グレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1030×720×670寸法(mm)ベッド時:1030×1800×500、ソファー内寸:850×500×380、マット:875×145×495、クッション:300×300×160、ベッド面:850×1700×130、高さ(mm)ソファー時座面:280、ベッド時床:150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×720×670
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1につき5,390/税込5,929
離島数量1につき6,468/税込7,115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする