Vita
フロアソファ マカロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24822649
品番
TAN-214(GN)
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
3WAYで使える一人掛けソファ。
材質
表地・裏地:ポリエステル
構造材:スチール
中材:ウレタンフォーム, ポリエステルわ
用途
くつろぎの時間に
座面高さ(mm)
235
寸法(mm)
クッション:480×200×120、座面クッション:470×460×120
質量(kg)
10.2、クッション:0.38
色
グリーン
角度(°)
0-105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×680-1650×150-700
収納時寸法(mm)
690×620×330
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
550
/
税込
¥
605
沖縄地方
数量1につき
¥
3,520
/
税込
¥
3,872
離島
数量1につき
¥
4,224
/
税込
¥
4,646