曜日別特売
T-U04-2210BK 電源タップ (コンセント×2 Type-C×1 USB-A×1) PD対応 エレコム 24823096

T-U04-2210BK 電源タップ (コンセント×2 Type-C×1 USB-A×1) PD対応 エレコム 24823096
T-U04-2210BK 電源タップ (コンセント×2 Type-C×1 USB-A×1) PD対応 エレコム 24823096
T-U04-2210BK 電源タップ (コンセント×2 Type-C×1 USB-A×1) PD対応 エレコム 24823096
T-U04-2210BK 電源タップ (コンセント×2 Type-C×1 USB-A×1) PD対応 エレコム 24823096
T-U04-2210BK 電源タップ (コンセント×2 Type-C×1 USB-A×1) PD対応 エレコム 24823096
T-U04-2210BK 電源タップ (コンセント×2 Type-C×1 USB-A×1) PD対応 エレコム 24823096
T-U04-2210BK 電源タップ (コンセント×2 Type-C×1 USB-A×1) PD対応 エレコム 24823096

電源タップ (コンセント×2 Type-C×1 USB-A×1) PD対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
質量(g)約229
内容量1個注文コード24823096品番T-U04-2210BK
参考基準価格(税別)¥8,060販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

2つの差込口とそれぞれ1つのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、USB-Aポートを備えたUSBタップです。
USBの最大出力は20Wで、別途充電器などを用意することなく2台同時充電ができます。
また、USB Power Delivery 20Wが利用でき、スマートフォンやタブレットの急速充電も可能です。
2つの差込口とそれぞれ1つのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、USB-Aポートを備えたUSBタップです。
USBの最大出力は20Wで、別途充電器などを用意することなく、対応するスマートフォンやタブレットを2台同時に充電できます。
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 20Wが利用でき、対応するスマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。
USB-Aポートには接続された機器を自動検知し、最適な出力で充電できる「おまかせ充電」機能を搭載しています。
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aのポートにはそれぞれ専用のポートキャップが付いており、不使用時にホコリの侵入を防止します。
AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。
AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
AC差込口の間隔距離を55mmとすることで、大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計となっています。
サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。
※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。
本体底面にシリコンパーツを配し、卓上などに設置した際の横滑りを抑制します。
本体底面にはダルマ穴を備えており、壁に引っ掛けて利用できます。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。
プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。
狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
※USBを利用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

付属品取扱説明書その他横滑り防止のためのシリコン脚付、※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂ブラック質量(g)約229規格USB Power Delivery対応スイッチ×定格【AC側】14A 125V 1400Wまで適合規格◇PSE 特定電気用品コンセント個数2個口コード長さ(m)【ACコード】約1.0対応【極性】×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×58×39※本体のみ(突起部を除く)定格出力【USB側】最大20W、【USB側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 単独使用時USB Power Delivery 20W(5V/3.0A 9V/2.25A) USB-A併用時15W(5V/3A)、【USB側】USB-Aポート 12W(5V/2.4A)機能【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】○プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用差込口Aタイプ 2ピンマグネット×USBポート数USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1 USB-Aポート×1間隔(mm)【差込口】55定格入力【USB側】AC100~240V(50/60Hz)雷ガード埃防止シャッター○(AC差込口のみ) (USBポートには差込式の蓋が付いています)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする