富士倉
富士倉の ヘッドライト
富士倉の ヘッドライト本体
電池式ヘッドライトズーム付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24829265
品番
C-024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ズーム機能付きで便利。内側に滑り止めシリコン付き。ヘルメットでも使用が可能。
用途
作業場やアウトドアの照射に!
材質
ABS・アルミニウム・シリコンゴム
切換方式
HIGH・LOW・FLASH・OFF
質量(g)
126
連続使用時間(時間)
HIGH:4、LOW:24
明るさ(Lm)
200
注意
※単4形電池3本使用(製品に電池は付属しておりません)。