曜日別特売
MXQ20TFL-150BSR-M9PWSDPC エアスライドテーブル (MXQ20T~) SMC 24837793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル (MXQ20T~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150アジャスターオプション前進端アブソーバ注文コード24837793品番MXQ20TFL-150BSR-M9PWSDPC
参考基準価格(税別)¥106,810販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形アジャスターオプション前進端アブソーバオートスイッチ品番M9PW使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7コード長さ(m)0.5コネクタ形状M12-4ピン使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ個数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする