※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16ER10UN AH8015 チップ ER/L-UN タンガロイ 24839239 16ER10UN AH8015 チップ ER/L-UN タンガロイ 24839239

チップ ER/L-UN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 山数10 注文コード24839239 品番16ER10UN AH8015
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は材質・山数など49種類から選べます 他の種類を見る
サイズ16 山数10 勝手R コーナーR(mm)0.32 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法PDX(mm)1.6 寸法PDY(mm)1.2
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする