※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ ER/L-UN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
山数
24
注文コード
24839266
品番
16ER24UN AH8015
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・山数
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
16
山数
24
勝手
R
コーナーR(mm)
0.13
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法PDX(mm)
0.9
寸法PDY(mm)
0.7
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります