※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
中心刃付き多機能カッタ HVLX08/10/12-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24839336
品番
HVLX08M017M08R02
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじサイズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法CICT(mm)
2
寸法APMX(mm)
7
寸法APMX2(mm)
4
寸法DC(mm)
17
寸法DCSFMS(mm)
14.5
寸法OAL(mm)
42
寸法LF(mm)
25
質量(kg)
0.04
MIID
LXMU080304PER-MM
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
対応
シャンク高さH(mm)
10
寸法CRKS
M8