※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
中心刃付き多機能カッタ HVLX08/10/12-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24839345
品番
HVLX10M021M10R02
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじサイズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法CICT(mm)
2
寸法APMX(mm)
9
寸法APMX2(mm)
4
寸法DC(mm)
21
寸法DCSFMS(mm)
17.8
寸法OAL(mm)
49
寸法LF(mm)
30
質量(kg)
0.06
MIID
LXMU10T308PER-MM
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
対応
シャンク高さH(mm)
15
寸法CRKS
M10