※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
ネガ、M級、80°ひし形インサート、精密仕上げ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.4
注文コード
24839869
品番
CNMG120404-TF T9225
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,339
販売価格(税別)
¥
8,490
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・コーナー半径・形状
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
5.16
刃長(mm)
12.9
コーナーR(mm)
0.4
最大切込み量ap(mm)
0.5
最大送り(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小切込み量(mm)
0.1
寸法IC(mm)
12.7
最小送り(mm)
0.03
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります