※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150612-PS NS9530 チップ DNMG-PS タンガロイ 24841086 DNMG150612-PS NS9530 チップ DNMG-PS タンガロイ 24841086

チップ DNMG-PS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)1.2 厚さ(mm)6.35 注文コード24841086 品番DNMG150612-PS NS9530
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はコーナーR・寸法RE・厚さなど24種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)6.35 穴径(Φmm)5.16 刃長(mm)15.5 コーナーR(mm)1.2 最大切込み量ap(mm)1.5 最大送り(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.3 寸法IC(mm)12.7 最小送り(mm)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする