※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMG120404-DM T6215 ネガ、M級、正方形インサート、中切削用 タンガロイ 24841969 SNMG120404-DM T6215 ネガ、M級、正方形インサート、中切削用 タンガロイ 24841969

ネガ、M級、正方形インサート、中切削用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状正方形 切刃長さ(mm)12.7 厚さ(mm)4.76 注文コード24841969 品番SNMG120404-DM T6215
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は形状・切刃長さ・厚さなど32種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 用途中切削 材質T6215 形状正方形 穴径(Φmm)5.16 コーナーR(mm)0.4 最大切込み量ap(mm)5 最大送り(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)1 寸法IC(mm)12.7 最小送り(mm)0.2
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする