タムロン
タムロンの ステージ/画像処理
タムロンの 画像処理
タムロンの レンズ
IP/CCTV用近赤外対応バリフォーカルレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
4〜13
マウント
CSマウント
絞り
F/1.5〜close
注文コード
24846774
品番
M118VM413IRCS【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
アウトレット
¥39,900
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
焦点距離・マウント・絞り
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
焦点距離(mm)
4〜13
質量(g)
172
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
イメージャーサイズ1/1.8
鏡筒長(mm)
88.7
絞り
F/1.5〜close
マウント
CSマウント
動作温度範囲(℃)
-20〜+60
バックフォーカス(mm)
15.235