イグボール球面ベアリング

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)12 注文コード24847280 品番EGLM-12【ワケあり】
在庫数量:残り11点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別) アウトレット
¥1,290189
この商品は内径など13種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) 内径(Φmm)12 寸法B(mm)10 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ハウジング:イグミットG、球面ボール:イグリデュールW300 質量(g)2.8 シリーズEシリーズ 角度(°)(最大ピボット)21 ベアリング圧入球面ベアリング 外径(Φmm)22 寸法C(mm)7 寸法d2(mm)22 最大締付トルク(N・m)25 寸法f(mm)0.5 最大静圧縮荷重(N)ラジアル:、アキシアル:

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする