※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

固定ニップル型フレキ ALLSUS304

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(A)8 材質フレキ部:SUS304、ニップル部:SUS304 長さ(m)0.6 注文コード24848750 品番NK153-8-600【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別) アウトレット
¥3,8902,690
この商品は呼び径・材質・長さなど67種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) 呼び径(A)8 材質フレキ部:SUS304、ニップル部:SUS304 全長(mm)600 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番817-1349 質量(kg)0.221 長さ(m)0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-20
用途:
原料の煮塾
製造業

丁寧に使用すれば長持ちで安心、ずっと使用しています

対象商品:
06880764
2018-05-13
用途:
結構使える。
モステック株式会社 様

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
1人が参考にしています
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする