※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
オートスイッチ品番A93V
オートスイッチ個数2
リード線(m)0.5
注文コード24849142
品番MXQ25-125F-A93V
参考基準価格(税別)¥89,760
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
この商品はオートスイッチ品番・オートスイッチ個数・リード線が15種類から選べます
他の種類を見る
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)