旋削形ニードルベアリング NA49

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)55 注文コード24850089 品番NA4911【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,950 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別) アウトレット
¥4,990559
この商品は内径dなど71種類から選べます 他の種類を見る

旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。

商品状態※理由あり(未使用・開封済) 内接円径Fw(Φmm)63 外径D(Φmm)80 幅C(mm)25 質量(g)410 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪付き 許容回転数(min-1[r.p.m])6500 内径d(Φmm)55 内輪LRT556325 基本静定格荷重Co(N)97200 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)57600 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
注意
※外輪および内輪が別のパッケージでのお届けになる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38306256
2016-10-21
用途:
エンジン内部
樋口工業 様

さすがNTN。メーカに採用されているだけあって確実です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする