B-5703 デュール 18-8ステンレス製ケーキフォーク(サテン仕上) パール金属 24852864 B-5703 デュール 18-8ステンレス製ケーキフォーク(サテン仕上) パール金属 24852864

デュール 18-8ステンレス製ケーキフォーク(サテン仕上)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24852864 品番B-5703
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

食器洗い乾燥機対応。

材質18-8ステンレス鋼 全長(mm)145 質量(g)15 寸法(長さL×幅W)(mm)145×27 食器の種類ケーキフォーク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする