放熱電波吸収シート Pμ-RX

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード24854596 品番Pμ-RX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電磁波吸収効果のある熱伝導シート。ノイズ源に貼るだけで改善できます。シートの柔軟性を生かすことで、凹凸への追従性、基板へのストレス低減、密着性が保てます。使用方法:電子部品(ノイズ源)とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝え電磁波を吸収します。使用例:3㎓以下のノイズ対策 ランダムノイズの抑制、チップ間などのノイズ干渉の抑制など。

厚さt(mm)1.5 熱伝導率(W/mk)1.2 用途発熱素子の熱対策用途 仕様低分子シロキサン(D4〜D10)含有率:70ppm以下 材質シリコーン、熱伝導フィラー ブラウン 使用温度範囲(℃)-40〜120 硬さE20(JIS K6253) 構成両面粘着、単層タイプ 比重3.2 寸法(長さL×幅W)(mm)100×100 危険物の類別非危険物 UL規格V-0(UL-94) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする