VILEA
VILEAの ワーキングウェア
VILEAの ボトムス
VILEAの 春夏 ボトムス
ハーフパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
24855068
品番
5888
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
裏に凹凸がありべたつかない。
スーパーストレッチで柔らかく強度のある素材を使用。
左脇マジックテープ付ポケット、右脇YKKファスナー付ポケットで収納力抜群!
種別
ハーフパンツ
色
スモーク
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル92、ポリウレタン8
股下(cm)
22
ウエスト(cm)
70
機能
ストレッチ
ワタリ(cm)
29