VILEA
VILEAの ワーキングウェア
VILEAの ボトムス
VILEAの 春夏 ボトムス
ハーフパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
スモーク
サイズ
LL
注文コード
24855104
品番
5888
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
裏に凹凸がありべたつかない。
スーパーストレッチで柔らかく強度のある素材を使用。
左脇マジックテープ付ポケット、右脇YKKファスナー付ポケットで収納力抜群!
種別
ハーフパンツ
色
スモーク
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル92、ポリウレタン8
股下(cm)
25
ウエスト(cm)
90
機能
ストレッチ
ワタリ(cm)
35