いがり産業
いがり産業の 育苗・誘引・接木
いがり産業の 誘引
いがり産業の 誘引テープ・誘引紐
結束・誘引バンド メガネ形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
注文コード
24865200
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
二酸化炭素と水に分解されるバイオプラスチック
植物由来材料を51%以上使用
何度も使えるリピートタイプ
全長(mm)
225
色
黒
直径(Φmm)
6〜20、6〜30
分解力
6ヶ月〜2年(土壌中)
原材料
PBS系コンパウンド
バイオマス配合率(%)
51
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※条件によって生分解速度が変わります。
※火のそばや高温な場所でご使用しないでください。
※本製品は直径6mm以上の対象物を推奨します。