宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の レジスター
宇佐美工業の 角型レジスター
ステンレス製 レジスター Aタイプ 内壁用 ブラック(黒)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24867467
品番
RA1520-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ステンレス製の角型レジスターのみ
付属品
木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
材質
(レジスター)SUS304 、(網)SUS304
種類
角型レジスター
寸法A(mm)
196
寸法D(mm)
198
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
246
寸法C(mm)
149
仕上
ブラック焼付塗装
使用場所
内壁用
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm
2
)
60.3
切込寸法(mm)
155×205