宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の レジスター
宇佐美工業の 角型レジスター
ステンレスレジスターガラリセット 150×200
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
24867476
品番
RGA1520-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品
木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
材質
(ガラリ)SUS304、(レジスター)SUS304 、(網)SUS304
種類
角型レジスターガラリ
寸法A(mm)
196
寸法D(mm)
198
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
246
寸法C(mm)
149
仕上
ブラック焼付塗装
使用場所
内外壁用
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm
2
)
51.8
切込寸法(mm)
155×205