mizuno(ミズノ)
ワークジャケット(通年向け)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
86:ネイビー×オレンジ
73:チャコールグレー×ベイパーシルバー
82:ネイビー×サックス
86:ネイビー×オレンジ
87:ネイビー×ブルー
89:ネイビー×ベージュ
サイズ
M
S
M
L
2XL
3XL-8
4XL-8
XL
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24869050
品番
F2JEA18686M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エコマーク認定作業服
サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークジャケット
消臭テープ
気になる臭いを軽減
ドットボタン仕様
前立て
胸ポケットフラップ
袖口
種別
ワークジャケット
色
86:ネイビー×オレンジ
サイズ
M
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44.6
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
63.9
機能
消臭テープ
裾廻り(cm)
93
エコマーク認定番号
22103014