曜日別特売
F2JEA186862XL ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 24869077

F2JEA186862XL ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 24869077
F2JEA186862XL ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 24869077
F2JEA186862XL ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 24869077
F2JEA186862XL ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 24869077
F2JEA186862XL ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 24869077
F2JEA186862XL ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 24869077
F2JEA186862XL ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 24869077

ワークジャケット(通年向け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
86:ネイビー×オレンジ
サイズ2XL
内容量1枚注文コード24869077品番F2JEA186862XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エコマーク認定作業服
サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークジャケット
消臭テープ
気になる臭いを軽減
ドットボタン仕様
前立て
胸ポケットフラップ
袖口

種別ワークジャケット86:ネイビー×オレンジサイズ2XLエコマーク認定認定胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)48.8袖丈(cm)65.5着丈(cm)70.2機能消臭テープ裾廻り(cm)105エコマーク認定番号22103014
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする