カナイ
カナイの 換気口
カナイの レジスター
カナイの 角型レジスター
スレンダーU 軒裏換気金物
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24871685
品番
SL-90UホFD
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
防火ダンパーFD付き
用途
軒裏に使用する特定防火設備対応の換気金物です。
付属品
ステンレスタッピングネジ×10本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×6本(ダンパー付き)
材質
(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 0.8t
色
ホワイト
種類
角型レジスター
表面処理
カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
法規制
ダンパー付き 建設省告示第1369号1第4号に準ずる
温度ヒューズ
120℃(鉛フリー)
寸法(高さH×幅W)(mm)
70×920
注意
※材質にはステンレス鋼を使用していますが、塩害地等ではさびる場合があります。ご使用の際は十分ご注意ください。
※FD付(ダンパー付)はグリルと一体となっています。
※FD付(ダンパー付)は必ずダンパー部の通気口を確保した後、取り付けを行ってください。