本体

シトラスプレスステーション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24873557 品番SK8454
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

シトラスの美味しさ丸ごとジュースに。フレッシュ果実味たっぷりのシトラスジュースを味わえます

質量(kg)4.1 消費電力(W)208 電源AC100V 50・60Hz コード長さ(m)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×280×410 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする