仕様
クリンチ有り
RoHS対応品
適合
ハウジング:PHR-※
コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S
使用温度範囲(℃)
-25〜+85
(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389
Certified LR 20812
R75087
定格電流(A)
2 AC・DC
(AWG#24使用時)
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下
環境試験後:20以下
商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(ポスト)黄銅、(ベース)ナイロン66・UL94V-0
色ナチュラル(白)
極数11
定格電圧(V)100 AC・DC
寸法A(mm)20
耐電圧AC 800V・1分間
表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)32〜24
寸法B(mm)23.9
形態トップ型
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
適合プリント基板厚さ(mm)0.8〜1.6