モノタロウの 内装資材
モノタロウの カーペット・フロア
モノタロウの パンチカーペット
パンチカーペット ロール 国産
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24880697
品番
-
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
簡単施工できるロールタイプの国産パンチカーペットです。
バージン原料で生産しております。防炎適合品です。
用途
イベント施設、家庭、ホテルなど
材質
ポリプロピレン SBR樹脂
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3.2
質量(kg)
17.5
色
グレー
サイズ
910×30M
タイプ
ロール
長さ(m)
30
防炎性能試験番号
EO860028
販売区分
業務用
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※家具の脚や突起物や重量物による局部荷重はへこみの原因となります。
※直射日光により変色する恐れがあります。
※湿度の多い場所での使用はお止めください。
※素材固有の臭いがあります。換気に心掛けてください。
※カタログやパソコン画面の商品画像と現物の色目に多少異なる場合がありますが、ご了承ください。
※製品ロットにより多少色が異なって見えることがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000