- パンチカーペット ロール 国産 モノタロウ 24880706 - パンチカーペット ロール 国産 モノタロウ 24880706 - パンチカーペット ロール 国産 モノタロウ 24880706

パンチカーペット ロール 国産

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24880706 品番 -
販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

簡単施工できるロールタイプの国産パンチカーペットです。
バージン原料で生産しております。防炎適合品です。

用途イベント施設、家庭、ホテルなど 材質ポリプロピレン SBR樹脂 幅(mm)1820 厚さ(mm)3.2 質量(kg)35 グレー サイズ1820×30M タイプロール 長さ(m)30 防炎性能試験番号EO860028 販売区分業務用
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※家具の脚や突起物や重量物による局部荷重はへこみの原因となります。
※直射日光により変色する恐れがあります。
※湿度の多い場所での使用はお止めください。
※素材固有の臭いがあります。換気に心掛けてください。
※カタログやパソコン画面の商品画像と現物の色目に多少異なる場合がありますが、ご了承ください。
※製品ロットにより多少色が異なって見えることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする