導電性銅箔粘着テープ NO.8323

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(15巻) 注文コード 24884057 品番 No.8323
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

厚さ方向、面方向ともに導電性に優れています。
UL規格認定品です。
File E56086
燃焼性試験 UL510 Flame retardant

用途
電磁波シールド。
ケーブル、コネクタのシールド。
静電気除去、 アース取り。
ハウジングのシールド。
電極の固定。
基材圧延銅箔 粘着剤アクリル系導電性 テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.07 特性導電性、難燃性 主な用途電気・電子用 茶褐色 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.035 電気抵抗(Ω/cm2)0.04 引張強度(N/25mm)98.1 粘着力(N/25mm)8.85 粘着力(N/10mm:参考値)3.43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48945294
2024-01-05
用途:
電池に貼り付けて導電。
有限会社キューライフ 様

リチウム電池と電子部品の電気回路に使用したが、良く導電し期待以上だった。

対象商品:
06393782
2023-03-09
用途:
EMI対策用コネクターに使用
製造業

D-SUB等のコネクター内に使用しています。
粘着性も充分あり問題なく使えました。

対象商品:
48945294
2022-07-27
用途:
電磁シールドに使用。

粘着剤が導電性なので助かっています。簡単にシールド加工が出来ます。

対象商品:
06393773
2019-11-29
用途:
機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー 様

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

対象商品:
48945294
2018-08-16
用途:
家電品のリモコンの修理

ボタン側の導電部の補修に使用、接着力は弱く施工に苦労はあるが、作動状況は良好である。

1人が参考にしています
対象商品:
48945294
2018-11-08
用途:
ハンダ付けが不向きな場所に、
製造業

ハンダ付けが不向きな場所に最適です。
こんな便利な物があったんですね。助かりました。
シールドとしてもつかえます。

対象商品:
06393773
2018-04-16
用途:
電子機器

素材については満足です。粘着力がもっと強いものが有ると嬉しいです。

対象商品:
06393791
2020-04-29
用途:
静電気対策用
株式会社オーレックス 様

除電マット同士の通電や、電磁シールド用に使用。
確実な電気的接触には、半田付け(表面)すると良い。
裏の粘着面には導電性は見られない。(メガーでのチェックはしていない。テスター程度の電圧では判らない。)
但し、粘着剤は比較的簡単に剥がれるので、裏表通電化加工は 容易い。
表面は光沢があり、ディンプル加工等は無い。
いたって普通の銅箔粘着テープ。

こうした通電性を要求されるアイテムについては、全品とも通電仕様について記述があると助かります。
表面同士のみ通電か?/表裏間通電の有無(粘着剤の抵抗値)は?/半田付け可否は?/銅箔の厚さは?/表面処理は?(防錆樹脂コーティングの有無)/樹脂テープ基材上に銅箔を張り付けor蒸着したものか?(構造)銅色をしているだけで導電性が無いものもある…等
仕様が判らないと選定できないので、改善願います。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする