DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
心地いいあかり 癒しの間接光 スタンドタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24891676
品番
DXL-81216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
お部屋のいろいろな場所に置くだけでかんたんに間接光がつくれるスタンド。
消費電力(W)
7
仕様
中間スイッチ付(点滅)、コード3m付(透明)、差込プラグ付
材質
鋼板/白塗装、アクリル/乳白マット
長さ(mm)
550
幅(mm)
65
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
40
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.9
光束(Lm)
650
LED寿命(時間)
40000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
LED交換
不可
注意
※調光器との併用はできません。