DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
心地いいあかり 癒しの間接光 スタンドタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
430
注文コード
24891685
品番
DXL-81093B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
お部屋のいろいろな場所に置くだけでかんたんに間接光がつくれるスタンド。
消費電力(W)
8
仕様
中間スイッチ付(点滅)、コード2m付(透明)
材質
アルミダイカスト/白塗装、ポリカーボネート/白、アクリル/乳白(一部マット)
長さ(mm)
110
幅(mm)
90
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
180
首振角度(°)
90
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
53.8
光束(Lm)
430
LED寿命(時間)
40000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
80
LED交換
不可
注意
※調光器との併用はできません。